Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4926-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178619
  • Hersteller:019232942-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'519.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'643.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
188 kN
Statische Belastung
385 kN
Grenzdrehzahl
4450 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig