CHF 1'376.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'488.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C2 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 175 kN |
Statische Belastung | 340 kN |
Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |