FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4924-S-K-M-SP

  • ERIKS:24212874
  • Hersteller:NNU4924-S-K-M-SP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'286.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'391.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
175 kN
Statische Belastung
340 kN
Grenzdrehzahl
4750 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4924 BK/SPW33

  • ERIKS:23767744
  • Manufacturer:NNU 4924 BK/SPW33

CHF 1'290.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'394.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026