CHF 1'262.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'365.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | C2 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 270 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |