CHF 1'312.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'418.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 270 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 1'141.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'233.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026