Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4921-S-K-M-SP

  • ERIKS:12627001
  • Hersteller:0192328100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'298.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'403.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
260 kN
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig