FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3096-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178608
  • Hersteller:019231784-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42'776.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 46'241.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
700 mm
Breite
165 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2.7 kN
Statische Belastung
5.8 kN
Grenzdrehzahl
1070 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig