FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3092-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178937
  • Hersteller:038193124-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39'043.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 42'206.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
680 mm
Breite
163 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2.6 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig