CHF 35'697.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 38'589.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 157 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.43 kN |
Statische Belastung | 5.1 kN |
Grenzdrehzahl | 1160 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |