CHF 29'936.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 32'361.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 148 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.15 kN |
Statische Belastung | 4.45 kN |
Grenzdrehzahl | 1260 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |