CHF 26'684.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 28'846.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 135 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.7 kN |
Statische Belastung | 3.5 kN |
Grenzdrehzahl | 1370 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |