FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3072-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178604
  • Hersteller:019231717-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'493.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 25'396.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
134 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.67 kN
Statische Belastung
3.35 kN
Grenzdrehzahl
1420 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig