FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3068-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178603
  • Hersteller:019231709-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'303.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'947.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
133 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.64 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Grenzdrehzahl
1470 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig