CHF 16'993.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'369.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 121 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.33 kN |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Grenzdrehzahl | 1610 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |