FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3060-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178601
  • Hersteller:019231679-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'373.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'537.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.27 kN
Statische Belastung
2.4 kN
Grenzdrehzahl
1670 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig