CHF 12'359.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'360.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 106 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.09 kN |
Statische Belastung | 2.09 kN |
Grenzdrehzahl | 1850 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |