FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3052-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178598
  • Hersteller:019231628-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'562.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'417.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
104 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.07 kN
Statische Belastung
2.01 kN
Grenzdrehzahl
1930 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig