CHF 9'452.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'218.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 92 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 840 kN |
Statische Belastung | 1.58 kN |
Grenzdrehzahl | 2170 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |