FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3048-AS-K-M-SP

  • ERIKS:14178597
  • Hersteller:019231598-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'452.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'218.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
92 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
840 kN
Statische Belastung
1.58 kN
Grenzdrehzahl
2170 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig