CHF 6'379.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'895.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 90 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 810 kN |
Statische Belastung | 1.45 kN |
Grenzdrehzahl | 2290 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |