CHF 5'183.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'603.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 82 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 660 kN |
Statische Belastung | 1.19 kN |
Grenzdrehzahl | 2550 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |