Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3038-AS-K-M-SP

  • ERIKS:12626999
  • Hersteller:019231512-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'907.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'304.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
75 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
580 kN
Statische Belastung
1.04 kN
Grenzdrehzahl
2750 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN 3038 K/SPW33

  • ERIKS:23767708
  • Manufacturer:NN 3038 K/SPW33

CHF 2'904.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'139.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026