CHF 3'570.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'860.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 74 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 570 kN |
Statische Belastung | 1 kN |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |