CHF 2'968.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'208.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Statische Belastung | 800 kN |
Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |