FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3034-AS-K-M-SP

  • ERIKS:12626997
  • Hersteller:019231466-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'298.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'565.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
450 kN
Statische Belastung
800 kN
Grenzdrehzahl
3100 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN 3034 K/SPW33

  • ERIKS:23767706
  • Manufacturer:NN 3034 K/SPW33

CHF 2'467.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'667.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026