CHF 2'541.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'747.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 375 kN |
Statische Belastung | 670 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |