CHF 2'097.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'267.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 335 kN |
Statische Belastung | 590 kN |
Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |