FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3030-AS-K-M-SP

  • ERIKS:12626995
  • Hersteller:019231393-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'330.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'519.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
56 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
335 kN
Statische Belastung
590 kN
Grenzdrehzahl
3650 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN 3030 K/SPW33

  • ERIKS:23767704
  • Manufacturer:NN 3030 K/SPW33

CHF 1'932.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'089.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026