CHF 1'798.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'943.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 53 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 520 kN |
Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |