FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3028-AS-K-M-SP-C3

  • ERIKS:14178590
  • Hersteller:019231350-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'798.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'943.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
53 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
520 kN
Grenzdrehzahl
3900 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig