CHF 1'484.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'605.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 52 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 500 kN |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |