Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3026-AS-K-M-SP

  • ERIKS:12626994
  • Hersteller:019004605-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'649.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'783.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
52 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
500 kN
Grenzdrehzahl
4100 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig