Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3024-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184656
  • Hersteller:092999131-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'147.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'240.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
275 kN
Statische Belastung
390 kN
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig