CHF 1'001.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'082.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 260 kN |
Statische Belastung | 360 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |