Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3022-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448474
  • Hersteller:086672894-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'001.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'082.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
260 kN
Statische Belastung
360 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig