FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3022-AS-K-M-SP

  • ERIKS:12626993
  • Hersteller:0190045910000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig