Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3021-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448473
  • Hersteller:087245957-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 924.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
41 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
226 kN
Statische Belastung
310 kN
Grenzdrehzahl
6500 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig