FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3021-AS-K-M-SP

  • ERIKS:12626992
  • Hersteller:0192311640000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
41 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig