Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3020-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184662
  • Hersteller:092999174-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 837.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 905.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
169 kN
Statische Belastung
235 kN
Grenzdrehzahl
7100 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig