Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3019-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184644
  • Hersteller:092998925-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 782.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 845.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
170 kN
Statische Belastung
234 kN
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig