Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3018-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184640
  • Hersteller:092998887-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 768.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
162 kN
Statische Belastung
216 kN
Grenzdrehzahl
7600 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig