CHF 710.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 768.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 37 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 162 kN |
Statische Belastung | 216 kN |
Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |