FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3018-AS-K-M-SP

  • ERIKS:23713268
  • Hersteller:0190045830000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig