CHF 635.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 687.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 138 kN |
Statische Belastung | 183 kN |
Grenzdrehzahl | 8200 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |