Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3016-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448469
  • Hersteller:086643754-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 586.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 634.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
34 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
139 kN
Statische Belastung
182 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig