Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3015-D-K-TVP-SP-XL

  • ERIKS:13448468
  • Hersteller:087261596-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 544.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 588.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
146 kN
Grenzdrehzahl
9300 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig