Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3014-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14184602
  • Hersteller:092976875-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 516.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
113 kN
Statische Belastung
145 kN
Grenzdrehzahl
9700 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig