Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN3013-D-TVP-SP-XL

  • ERIKS:14126787
  • Hersteller:092976697-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 488.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
26 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
91 kN
Statische Belastung
116 kN
Grenzdrehzahl
10800 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig