CHF 488.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 527.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 91 kN |
Statische Belastung | 116 kN |
Grenzdrehzahl | 10800 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |