CHF 474.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 513.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 87 kN |
Statische Belastung | 106 kN |
Grenzdrehzahl | 11300 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |